DIETZEL - PVC-Panzerflexrohr,Ø20mm,biegsam,vorverdrahtet,YE 5x1,5mm² sw,2xvio,bl,ge/gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100407
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - Nein
Innendurchmesser - 13.5 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579004763
Sonepar Artikelnummer
120408832
Hersteller Artikelnummer
100407
Hersteller Typ
FXPR 20 GR+YE 5X1,5 SW,2XVIO,BL,G/G
Hersteller Artikel Nr.:
100407
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
13.5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Ader-Zahl Aderleitung:
5
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.067 kg


