DIETZEL - PVC-Panzerflexrohr,Ø25mm,biegs.,mittel,Turborillen,vorverdr.,Einziehdraht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086305
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - Nein
Innendurchmesser - 17.8 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9002579863056
Sonepar Artikelnummer
120306682
Hersteller Artikelnummer
086305
Hersteller Typ
FXPR 25 GR 50M MIT EINZIEHDRAHT
Hersteller Artikel Nr.:
086305
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
17.8 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Ader-Zahl Aderleitung:
1
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.098 kg


