DIETZEL - PVC-Panzerflexrohr,Ø25mm,biegs.,Turborillen,vorverdr.,KOAX Digi FYAY 2x2x0,6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100689
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - Nein
Innendurchmesser - 17.8 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579005784
Sonepar Artikelnummer
120645247
Hersteller Artikelnummer
100689
Hersteller Typ
FXPR 25 GR+KOAXDIGITAL+CAT5/LAN 200
Hersteller Artikel Nr.:
100689
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
17.8 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Anzahl der Koaxialkabel:
1
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Anzahl der Datenkabel:
1
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.098 kg


