DIETZEL - PVC-Panzerkasten, mit Vorprägung, 200x150x85 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010789
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579107891
Sonepar Artikelnummer
121129421
Hersteller Artikelnummer
010789
Hersteller Typ
PKG 200 MP SW
Hersteller Artikel Nr.:
010789
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
85 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.560 kg


