DIETZEL - PVC-Panzerkasten, ohne Vorprägung, 105x105x64 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000848
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - universal
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579008488
Sonepar Artikelnummer
121129251
Hersteller Artikelnummer
000848
Hersteller Typ
PKG 100 OP SW
Hersteller Artikel Nr.:
000848
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
64 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.182 kg


