DIETZEL - PVC-Panzerkasten, ohne Vorprägung, mit transparentem Deckel, 105x105x64mm, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013643
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - universal
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579136433
Sonepar Artikelnummer
121129432
Hersteller Artikelnummer
013643
Hersteller Typ
PKG 100 OP T HG
Hersteller Artikel Nr.:
013643
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
64 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.176 kg


