DIETZEL - PVC-Panzerkasten, ohne Vorprägung, mit transparentem Deckel, 300x200x125mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013016
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - universal
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579130165
Sonepar Artikelnummer
121129429
Hersteller Artikelnummer
013016
Hersteller Typ
PKG 300 OP T SW
Hersteller Artikel Nr.:
013016
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
125 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.290 kg


