Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Panzerrohr, Ø 16 mm, 44211, starr, weiß, PE-Folie, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Panzerrohr, Ø 16 mm, 44211, starr, weiß, PE-Folie, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035307

  • Biegeverhalten - starr

  • Innendurchmesser - 12.6 mm

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 90 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579353076

Sonepar Artikelnummer

121129502

Hersteller Artikelnummer

035307

Hersteller Typ

BSSH 16 WS 1250N

Hersteller Artikel Nr.:

035307

Biegeverhalten:

starr

Innendurchmesser:

12.6 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

0.110 kg

BSSH WS 1250N, PVC-Panzerrohr, starr, schwer, ungemufft, weiß (ähnlich RAL 9010), besonders schlag- und druckfest, Aufputzmontage im Industrie- und Anlagenbereich, British Standard, schwere Scheiteldruckfestigkeit, schwere Kälteschlagfestigkeit, bleifrei