DIETZEL - PVC-Panzerrohr, Ø 25 mm, 33211, starr, schwarz, PE-Folie, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035002
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 21.4 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
90 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579350020
Sonepar Artikelnummer
121129501
Hersteller Artikelnummer
035002
Hersteller Typ
BSSH 25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
035002
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
21.4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.178 kg


