DIETZEL - PVC-Panzerrohr, Ø 50 mm, 44211, starr, schwarz, PE-Folie, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035314
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 43.6 mm
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579353144
Sonepar Artikelnummer
121129509
Hersteller Artikelnummer
035314
Hersteller Typ
BSSH 50 SW 1250N
Hersteller Artikel Nr.:
035314
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
43.6 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.680 kg


