DIETZEL - PVC-Panzerrohr, Ø16mm, Kunststoffmantel, biegsam, mittel, Turborillen, grau, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086546
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 10.7 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9002579865463
Sonepar Artikelnummer
120044532
Hersteller Artikelnummer
086546
Hersteller Typ
FXPM 16 GR 50M
Hersteller Artikel Nr.:
086546
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
10.7 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
7037
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.070 kg


