DIETZEL - PVC-Panzerrohr, Ø20mm, starr, mittel, gemufft, Turborillen, grau, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084202
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 16.3 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
111 Meter
Standardartikel
EAN
9002579842020
Sonepar Artikelnummer
120136902
Hersteller Artikelnummer
084202
Hersteller Typ
UPRM 20 GR 3M
Hersteller Artikel Nr.:
084202
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
16.3 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Mit Meter-Anzeige:
Nein
RAL-Nummer:
7037
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.130 kg


