DIETZEL - PVC-Panzerrohr, Ø20mm, starr, schwer, gemufft, UV, schwarz, in PE-Folie, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100356
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 15.8 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
90 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579004558
Sonepar Artikelnummer
121111879
Hersteller Artikelnummer
100356
Hersteller Typ
UPRMS 20 SW 3M UV
Hersteller Artikel Nr.:
100356
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
15.8 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.153 kg


