DIETZEL - PVC-Panzerrohr, Ø40mm, starr, mittel, gemufft, Turborillen, grau, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084205
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 35.5 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
21 Meter
Standardartikel
EAN
9002579842051
Sonepar Artikelnummer
120136905
Hersteller Artikelnummer
084205
Hersteller Typ
UPRM 40 GR 3M
Hersteller Artikel Nr.:
084205
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
35.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
RAL-Nummer:
7037
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.325 kg


