DIETZEL - PVC-Panzerrohr, Ø40mm, starr, schwer, gemufft, UV, hellgrau, in PE-Folie, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100354
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 34 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579004534
Sonepar Artikelnummer
121111877
Hersteller Artikelnummer
100354
Hersteller Typ
UPRMS 40 HG 3M UV
Hersteller Artikel Nr.:
100354
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
34 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.435 kg


