DIETZEL - PVC-Randdeckel, 100x100 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000735
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 100 mm
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9002579007351
Sonepar Artikelnummer
120044656
Hersteller Artikelnummer
000735
Hersteller Typ
AK/RD 100 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000735
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
100 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
100 mm
Tiefe:
0 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.038 kg


