DIETZEL - PVC-Randdeckel, 150x150 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000744
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 150 mm
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579007443
Sonepar Artikelnummer
120044673
Hersteller Artikelnummer
000744
Hersteller Typ
AKG/D 150 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000744
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
150 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
150 mm
Tiefe:
0 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.084 kg


