DIETZEL - PVC-Randdeckel, 200x200 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000739
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 200 mm
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Standardartikel
EAN
9002579007399
Sonepar Artikelnummer
120044658
Hersteller Artikelnummer
000739
Hersteller Typ
AK/RD 200 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000739
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
200 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
230 mm
Breite:
230 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
200 mm
Tiefe:
0 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.212 kg


