DIETZEL - PVC-Randdeckel, 200x600 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000746
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 600 mm
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579007467
Sonepar Artikelnummer
120059701
Hersteller Artikelnummer
000746
Hersteller Typ
AK-AKG/D 200/600 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000746
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
600 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
600 mm
Breite:
200 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
200 mm
Tiefe:
0 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.392 kg


