DIETZEL - PVC-Randdeckel, 400x400 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000742
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 400 mm
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579007429
Sonepar Artikelnummer
120059702
Hersteller Artikelnummer
000742
Hersteller Typ
AK-AKG/D 400 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000742
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
400 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
400 mm
Tiefe:
0 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.504 kg


