Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Reiter, Ø 20 mm, für zugfeste Rohreinführungen, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Reiter, Ø 20 mm, für zugfeste Rohreinführungen, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020593

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579205931

Sonepar Artikelnummer

120496238

Hersteller Artikelnummer

020593

Hersteller Typ

FXR 20 HG

Hersteller Artikel Nr.:

020593

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Klemme

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

PVC-Reiter, Ø 20 mm, für zugfeste Rohreinführungen, hellgrau, DIETZEL