Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Reiter, Ø 25 mm, für zugfeste Rohreinführungen, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Reiter, Ø 25 mm, für zugfeste Rohreinführungen, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021169

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579211697

Sonepar Artikelnummer

120496244

Hersteller Artikelnummer

021169

Hersteller Typ

FXR 25 HG

Hersteller Artikel Nr.:

021169

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Klemme

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

PVC-Reiter, Ø 25 mm, für zugfeste Rohreinführungen, hellgrau, DIETZEL