DIETZEL - PVC-Reparatur-Halbrohr-Abzweigmuffe Ø 110/50 mm, 30°, druckdicht, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 083793
Form - dachförmig
Breite - 50 mm
Länge - 800 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579837934
Sonepar Artikelnummer
120496594
Hersteller Artikelnummer
083793
Hersteller Typ
KKHR/HRMA 110/50-30° (1ST=2HS)
Hersteller Artikel Nr.:
083793
Form:
dachförmig
Breite:
50 mm
Länge:
800 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Mit Aufdruck:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.974 kg


