DIETZEL - PVC-Reparatur-Halbrohr-Bogen, Ø 50 mm, 90°, druckdicht, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085397
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579014816
Sonepar Artikelnummer
120498606
Hersteller Artikelnummer
085397
Hersteller Typ
KKHRB 50/90 (1ST=2HS)
Hersteller Artikel Nr.:
085397
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
50 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.200 kg


