DIETZEL - PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, Ø 110 mm, druckdicht, schwarz, 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080521
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohrdurchmesser - 110 mm
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579805216
Sonepar Artikelnummer
120498567
Hersteller Artikelnummer
080521
Hersteller Typ
KKHRM 110/180 (1ST=2HS)
Hersteller Artikel Nr.:
080521
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrdurchmesser:
110 mm
Länge:
300 mm
Geschlossen:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.498 kg


