Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, Ø 40 mm, druckdicht, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, Ø 40 mm, druckdicht, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080972

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Länge - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579809726

Sonepar Artikelnummer

120496558

Hersteller Artikelnummer

080972

Hersteller Typ

KKHRM/EBM 40 SW

Hersteller Artikel Nr.:

080972

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohrdurchmesser:

40 mm

Länge:

125 mm

Geschlossen:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.297 kg

PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, Ø 40 mm, druckdicht, schwarz, DIETZEL