Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Reparatur-Halbrohr Ø 110 mm, druckdicht 0,5 bar, schwarz, 2 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Reparatur-Halbrohr Ø 110 mm, druckdicht 0,5 bar, schwarz, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088034

  • Form - dachförmig

  • Breite - 110 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579014793

Sonepar Artikelnummer

120498604

Hersteller Artikelnummer

088034

Hersteller Typ

KKHR 110x2000 SW

Hersteller Artikel Nr.:

088034

Form:

dachförmig

Breite:

110 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Mit Aufdruck:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

3.666 kg

PVC-Reparatur-Halbrohr Ø 110 mm, druckdicht 0,5 bar, schwarz, 2 m