Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Reparatur-Halbrohr Ø 110 mm, druckdicht 0,5 bar, schwarz, 6 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Reparatur-Halbrohr Ø 110 mm, druckdicht 0,5 bar, schwarz, 6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080520

  • Form - dachförmig

  • Breite - 110 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579805209

Sonepar Artikelnummer

120498566

Hersteller Artikelnummer

080520

Hersteller Typ

KKHR 110x6000 SW

Hersteller Artikel Nr.:

080520

Form:

dachförmig

Breite:

110 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PVC-U

Farbe:

schwarz

Mit Aufdruck:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

10.659 kg

PVC-Reparatur-Halbrohr Ø 110 mm, druckdicht 0,5 bar, schwarz, 6 m