DIETZEL - PVC-Reparatur-Halbrohr Ø 40 mm, druckdicht 0,5 bar, schwarz, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080971
Form - dachförmig
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579809719
Sonepar Artikelnummer
120496557
Hersteller Artikelnummer
080971
Hersteller Typ
KKHR 40x2000 SW
Hersteller Artikel Nr.:
080971
Form:
dachförmig
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Mit Aufdruck:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.940 kg


