Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Schelle, Ø 20 mm, zweilappig, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Schelle, Ø 20 mm, zweilappig, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020579

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579205795

Sonepar Artikelnummer

120044478

Hersteller Artikelnummer

020579

Hersteller Typ

S 20 HG

Hersteller Artikel Nr.:

020579

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.006 kg

PVC-Schelle, Ø 20 mm, zweilappig, hellgrau, DIETZEL