Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Schelle, Ø 25 mm, zweilappig, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Schelle, Ø 25 mm, zweilappig, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020573

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579205733

Sonepar Artikelnummer

120044527

Hersteller Artikelnummer

020573

Hersteller Typ

S 25 GR

Hersteller Artikel Nr.:

020573

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25 mm

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.006 kg

PVC-Schelle, Ø 25 mm, zweilappig, grau, DIETZEL