DIETZEL - PVC-Schlauchverschraubung für UFX 40, M40x1,5, IP65, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109155
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579048385
Sonepar Artikelnummer
121205647
Hersteller Artikelnummer
109155
Hersteller Typ
VE 40 SW
Hersteller Artikel Nr.:
109155
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.074 kg


