Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Sicherungsbügel, Ø 50 mm, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Sicherungsbügel, Ø 50 mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 023072

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579230728

Sonepar Artikelnummer

120059694

Hersteller Artikelnummer

023072

Hersteller Typ

CLB 50 GR

Hersteller Artikel Nr.:

023072

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohr-/Kabeldurchmesser:

50 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

PVC-Sicherungsbügel, Ø 50 mm, grau, DIETZEL