DIETZEL - PVC-Sockelleistenkanal, 50x170 mm, Starline, 2x abgeschrägt, weiß, 3 m, Premium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036055
Höhe - 170 mm
Breite - 50 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579360555
Sonepar Artikelnummer
120497954
Hersteller Artikelnummer
036055
Hersteller Typ
SLC 50/170 WS 3M Premium
Hersteller Artikel Nr.:
036055
Höhe:
170 mm
Breite:
50 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
8500 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.848 kg


