Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Spezialkleber TANGIT, Tube zu 125g

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Spezialkleber TANGIT, Tube zu 125g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000959

  • Anwendung - Kabeleinziehsystem

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Verpackung - Tube

  • Nettogewicht - 125 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579009591

Sonepar Artikelnummer

121129252

Hersteller Artikelnummer

000959

Hersteller Typ

KTA 125

Hersteller Artikel Nr.:

000959

Anwendung:

Kabeleinziehsystem

Aushärteverfahren:

kalt

Verpackung:

Tube

Nettogewicht:

125 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.156 kg

PVC-Spezialkleber ''TANGIT'' Tube zu 125g