Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 16 mm, 90°, gemufft, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 16 mm, 90°, gemufft, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109905

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579051859

Sonepar Artikelnummer

121367365

Hersteller Artikelnummer

109905

Hersteller Typ

SB 16 GR

Hersteller Artikel Nr.:

109905

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.015 kg

DIETZEL PVC-Steckbogen. Ø16mm, 90° Winkel, gemufft. Grau.