Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 16 mm, 90°, gemufft, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 16 mm, 90°, gemufft, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109867

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.017 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579051804

Sonepar Artikelnummer

121367360

Hersteller Artikelnummer

109867

Hersteller Typ

NB 16 SW UV

Hersteller Artikel Nr.:

109867

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.017 kg

DIETZEL PVC-Steckbogen. Ø16mm, 90° Winkel, gemufft. Schwarz, UV-stabilisiert.