Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 20 mm, 90°, gemufft, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 20 mm, 90°, gemufft, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109910

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579051897

Sonepar Artikelnummer

121367369

Hersteller Artikelnummer

109910

Hersteller Typ

SB 20 HG

Hersteller Artikel Nr.:

109910

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.020 kg

DIETZEL PVC-Steckbogen. Ø20mm, 90° Winkel, gemufft. Hellgrau.