Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 25 mm, 90°, gemufft, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 25 mm, 90°, gemufft, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109908

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.034 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579051873

Sonepar Artikelnummer

121367367

Hersteller Artikelnummer

109908

Hersteller Typ

SB 25 GR

Hersteller Artikel Nr.:

109908

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.034 kg

DIETZEL PVC-Steckbogen. Ø25mm, 90° Winkel, gemufft. Grau.