Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 25 mm, 90°, gemufft, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 25 mm, 90°, gemufft, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109904

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.037 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579051842

Sonepar Artikelnummer

121367364

Hersteller Artikelnummer

109904

Hersteller Typ

NB 25 WS

Hersteller Artikel Nr.:

109904

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.037 kg

DIETZEL PVC-Steckbogen. Ø25mm, 90° Winkel, gemufft. Weiß.