Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 32 mm, 90°, gesickt, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 32 mm, 90°, gesickt, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008887

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579088879

Sonepar Artikelnummer

120042592

Hersteller Artikelnummer

008887

Hersteller Typ

SB 32 SW UV

Hersteller Artikel Nr.:

008887

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Ausführung:

stecken

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Durchmesser:

32 mm

Mit Muffe:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Radius:

125 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.098 kg

PVC-Steckbogen, Ø 32 mm, 90°, gesickt, schwarz, DIETZEL