Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 50 mm, 90°, gesickt, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Steckbogen, Ø 50 mm, 90°, gesickt, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065499

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579654999

Sonepar Artikelnummer

121129602

Hersteller Artikelnummer

065499

Hersteller Typ

SB 63 HG

Hersteller Artikel Nr.:

065499

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Rohrdurchmesser nominal:

63 mm

Ausführung:

stecken

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Durchmesser:

63 mm

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.380 kg

PVC-Steckbogen, Ø 63 mm, 90°, gesickt, hellgrau