Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Steckmuffe, Ø 40 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Steckmuffe, Ø 40 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020666

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579206662

Sonepar Artikelnummer

121129447

Hersteller Artikelnummer

020666

Hersteller Typ

SM 40 SW UV

Hersteller Artikel Nr.:

020666

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.035 kg

PVC-Steckmuffe, Ø 40 mm, schwarz, DIETZEL