DIETZEL - PVC-Tapetendeckel, 150x150 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000749
Für Dosen-/Gehäuselänge - 150 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Montagedeckel
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9002579007498
Sonepar Artikelnummer
120044661
Hersteller Artikelnummer
000749
Hersteller Typ
AK/TD 150 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000749
Für Dosen-/Gehäuselänge:
150 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
150 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.053 kg


