DIETZEL - PVC-Tapetendeckel, 200x200 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000750
Für Dosen-/Gehäuselänge - 200 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Montagedeckel
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Standardartikel
EAN
9002579007504
Sonepar Artikelnummer
120044662
Hersteller Artikelnummer
000750
Hersteller Typ
AK/TD 200 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000750
Für Dosen-/Gehäuselänge:
200 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
200 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.148 kg


