DIETZEL - PVC-Tapetendeckel, 75x75 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020856
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 75 mm
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9002579208567
Sonepar Artikelnummer
120044659
Hersteller Artikelnummer
020856
Hersteller Typ
AK/TD 80 WS
Hersteller Artikel Nr.:
020856
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
75 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
75 mm
Tiefe:
0 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.011 kg


