Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Wandkanal, 50x170 mm, Starline, weiß, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Wandkanal, 50x170 mm, Starline, weiß, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107281

  • Breite - 170 mm

  • Tiefe - 50 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579042710

Sonepar Artikelnummer

121130053

Hersteller Artikelnummer

107281

Hersteller Typ

SLQN 50/170 WS 3M

Hersteller Artikel Nr.:

107281

Breite:

170 mm

Tiefe:

50 mm

Länge:

3000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Oberteile mitgeliefert:

Ja

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

Ja

Bauform rechteckig:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Mit Schutzfolie:

Nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

4

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

1.523 kg

PVC-Wandkanal rechteckig, 50x170 mm, Starline, weiß, 3 m