Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Wandkanal, 50x170 mm, Starline, weiß, 3 m, Premium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Wandkanal, 50x170 mm, Starline, weiß, 3 m, Premium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036056

  • Höhe - 170 mm

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579360562

Sonepar Artikelnummer

120497955

Hersteller Artikelnummer

036056

Hersteller Typ

SLQ 50/170 WS 3M Premium

Hersteller Artikel Nr.:

036056

Höhe:

170 mm

Breite:

50 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Nutzbarer Querschnitt:

8500 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Transparent:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

2

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Lieferung auf Rolle:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

2.188 kg

Starline-Kanal weiß rechteckig Premium