DIETZEL - Randdeckel für Hohlwandabzweigkasten, HWAK 100, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001191
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 100 mm
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9002579011914
Sonepar Artikelnummer
120044727
Hersteller Artikelnummer
001191
Hersteller Typ
HWAK/RD 100
Hersteller Artikel Nr.:
001191
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
100 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
107 mm
Breite:
107 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
100 mm
Tiefe:
52 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.034 kg


