DIETZEL - Randdeckel überstehend, 3 Anschraubpunkte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101396
Durchmesser - 120 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 120 mm
Form - rund
Ausführung - Montagedeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Standardartikel
EAN
9002579011945
Sonepar Artikelnummer
120590617
Hersteller Artikelnummer
101396
Hersteller Typ
HWAD/RD 120
Hersteller Artikel Nr.:
101396
Durchmesser:
120 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
120 mm
Form:
rund
Ausführung:
Montagedeckel
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.021 kg


